C-346 鍵違い バイアスロック TAKIGEN(タキゲン) 62811534

バイアスロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード22238
内容量1個注文コード62811534品番C-346 鍵違い
販売価格(税込)¥5,555
販売価格(税別)
5,050

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地タキゲンコード22238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする