曜日別特売
MJ25-M 水田中耕除草機(2条) 大竹製作所 62811553

水田中耕除草機(2条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
主な使用エンジンメイキ(TLE43):42.7cc
内容量1台注文コード62811553品番MJ25-M
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。

仕様能率(a/h):16幅(mm)適用植:270~300、ローター:144型式2条用質量(kg)15.5全長×全幅W×全高(mm)1380×540×840主な使用エンジンメイキ(TLE43):42.7cc
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする