KPL202130X180 カナロック KANA(片山チエン) 62811580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カナロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)180注文コード62811580品番KPL202130X180
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KPL202形は、シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。

材質機械構造用炭素鋼タイプKPL202寸法D(Φmm)180寸法d(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする