TAKIGEN(タキゲン)
C-375錠前用スポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62811665
品番
C-375-P
販売価格(税込)
¥334
販売価格(税別)
¥
304
バスケットに入れる
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途
C-375と合せてご使用ください。
材質
CRスポンジ
色
ブラック
質量(g)
3
タキゲンコード
22803