曜日別特売
AWS-M18E アララ Sマイルド イワタニ 62811745

※本体

アララ Sマイルド

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(18L)注文コード62811745品番AWS-M18E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

洗浄成分にパーム核油、天然ヤシ油を使用。
植物系由来の洗浄成分で環境に優しい。
しつこい油汚れもサッと落とし、泡切れが良くすすぎも簡単です。

材質界面活性剤[20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(高級アルコール系)、脂肪酸アルカノールアミド(脂肪酸系)、アルキルアミンオキシド、アルキルベタイン寸法(mm)295×300×285容量(mL)1800質量(g)約1937タイプ液体シリーズアララ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手の届くところには置かないでください。
※使用後はよく水で洗い、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合には炊事用手袋を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 食器洗いに使用しています。

発売当初より 食器洗いに使用しています。手荒れもせず 長年にわたり使用しています。

2022-01-09
用途: 家庭の食器洗い
その他業種

手荒れがなく安心して使えます!
この洗剤以外は使えません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする