C-388-2B 鍵違い コインロック(2ヵ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン) 62811866

コインロック(2ヵ所抜けタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21431
内容量1個注文コード62811866品番C-388-2B 鍵違い
販売価格(税込)¥3,024
販売価格(税別)
2,749

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。

用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数17万7000通り付属品キー2本・止め金寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)32寸法L1(mm)10.5寸法L2(mm)37.8寸法L3(mm)9.2質量(g)110タキゲンコード21431仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62811805
2020-01-31
用途: 蓋の施錠
建設業・工事業

まさに、探し求めていた理想の商品てした。
素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする