1233 エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付) 美濃商会 62811946

1233 エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付) 美濃商会 62811946
1233 エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付) 美濃商会 62811946
1233 エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付) 美濃商会 62811946

エイナーファイル A4E型 W4ER(ハトメ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10冊)注文コード62811946品番1233
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

背幅が自由に拡がり合理的に美しくファイル出来ます。

用途背幅が10cmまで調節できます。サイズA4E型エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80表紙サイズ(mm)307×220グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする