C-432-A 可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62812006

C-432-A 可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62812006
C-432-A 可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62812006

可倒レバー締付ファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62812006品番C-432-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。
止め金の位置が調整できます。
封印ができる構造です。

用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする