C-433 シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62812015

C-433 シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62812015
C-433 シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62812015

シリンダー用後付けラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62812015品番C-433
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。
ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。
施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。

用途小型盤扉材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする