曜日別特売
C-444(TAK80) サーバーロック TAKIGEN(タキゲン) 62812198

C-444(TAK80) サーバーロック TAKIGEN(タキゲン) 62812198
C-444(TAK80) サーバーロック TAKIGEN(タキゲン) 62812198

サーバーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62812198品番C-444(TAK80)
販売価格(税込)¥4,738
販売価格(税別)
4,307

ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。
面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TAK80タキゲンコード23651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする