CP-448-2 鍵違い W/2 セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン) 62812234

セキュリティ・キージャック(鍵違い)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード62812234品番CP-448-2 鍵違い W/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥2,597
販売価格(税別)
2,361

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。

用途
情報コンセントの空きポート
付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする