曜日別特売
30030 ごみとりネット 八ツ矢工業 62812797

30030 ごみとりネット 八ツ矢工業 62812797
30030 ごみとりネット 八ツ矢工業 62812797

ごみとりネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード62812797品番30030
参考基準価格(税別)¥17,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伸縮タイプで遠くのゴミも取りやすい。頑丈な鉄枠でが網をプロテクトする頑丈設計。浅めの網でゴミ捨て簡単

用途
プール、池、用水路のごみ取りに
材質網枠/鉄、ネット/ポリエチレンサイズ材質(柄部)アルミパイプ寸法(cm)(網枠)31.5×36.5全長(cm)180~285(伸縮)網目(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする