M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838

M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838
M60 スライドカッター<カッターマット付> リヒトラブ 62812838

スライドカッター<カッターマット付>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード62812838品番M60
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃はベースに沿って可動するので切りたい位置で裁断できます。
スライダーのロック解除ボタンを押さないと刃が出ないので安心です。
裁断目安コピー用紙5枚

使用方法カッターマットの上に紙を置き、切りたい位置にベースの端を合わせて、ベースをしっかり押さえます。サイドにあるスライダーのロック解除ボタンを押しながら、スライダーを下に押し付け、紙が切れるまで往復させてください。材質本体/ポリカーボネート、POM、替刃/ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット/PVC寸法(mm)【カッターマット】110×410×2本体寸法(mm)66×380×43アズワン品番64-9349-85細断方法スライドカッター繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62812838
2021-06-05
用途: デザイン
一般財団法人ボーケン品質評価機構

側面を押しつけながら利用するが、手を話す度にカッター刃ユニットが飛び出して取れてしまう。安定した仕事ができない。構造的な検討が未了と感じる。安全過剰重視・・・使用できない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする