LCD-AD173SESW-A 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62812927

LCD-AD173SESW-A 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62812927
LCD-AD173SESW-A 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62812927
LCD-AD173SESW-A 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62812927
LCD-AD173SESW-A 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62812927

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62812927品番LCD-AD173SESW-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。
本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。
どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。
また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。

表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ホワイトモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする