C-866-2A 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 62812968

C-866-2A 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 62812968
C-866-2A 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 62812968

平面ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21473
内容量1個注文コード62812968品番C-866-2A
販売価格(税込)¥1,376
販売価格(税別)
1,251

レバーを引き起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。(フリクション機能採用)
ラッチが完全に出てない場合、レバーが浮き上がり半ロック状態であることを知らせます。(半ロック警告機能採用)
35万回連続耐久試験に合格
ラッチ先端強度980N・レバー引上げ強度245N

用途航空機(キッチン・ラバトリー)・船舶(キッチン・制御盤)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)78最大適合板厚(mm)1.3表面仕上げ梨地風シルバーメタリック塗装タキゲンコード21473
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする