八ツ矢工業
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
ステンレス(ヘアライン仕上)
亜鉛メッキ鋼板
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813156
品番
39532
参考基準価格(税別)
¥16,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
床置き型灰皿です。
材質
灰皿/亜鉛メッキ鋼板
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
質量(g)
2600
タイプ
丸型
材質(フタ)
ステンレス
直径×高さ(cm)
19×58