TAKIGEN(タキゲン)
アジャストマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62813205
品番
C-979
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途
キャビネット
吸着力(N)
30±5
材質
マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24260