曜日別特売
C-993-C-3 端末金具 バックルシート TAKIGEN(タキゲン) 62813302

端末金具 バックルシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード23040
内容量1個注文コード62813302品番C-993-C-3
販売価格(税込)¥377
販売価格(税別)
343
用途
トラックレール金具
タキゲンコード23040材質ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする