八ツ矢工業
八ツ矢シダデッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62813305
品番
42030
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビニールバンドがついているので壁を傷めません。木柄のため頭部の取付強度が高くすりへるまで使えます。
質量(g)
700
幅(cm)
18
材質(柄部)
木
材質(毛)
シダ(植列:12×6列)
全長(cm)
128