C-996-1 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813327

C-996-1 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813327
C-996-1 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813327

カムバックル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード22717
内容量1個注文コード62813327品番C-996-1
販売価格(税込)¥2,474
販売価格(税別)
2,249

ベルトを引張るだけで荷物を固定します。

材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220ベルト幅(mm)45寸法W(mm)48表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨破壊荷重(N)5.88タキゲンコード22717
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする