C-996-3 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813336

C-996-3 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813336
C-996-3 カムバックル TAKIGEN(タキゲン) 62813336

カムバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード22718
内容量1個注文コード62813336品番C-996-3
販売価格(税込)¥1,856
販売価格(税別)
1,687

ベルトを引張るだけで荷物を固定します。

材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150ベルト幅(mm)25寸法W(mm)28表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨破壊荷重(N)4.41タキゲンコード22718
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする