TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ワンタッチファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
22821
22820
22821
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813345
品番
C-1017-B
販売価格(税込)
¥558
販売価格(税別)
¥
507
バスケットに入れる
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途
小型配電盤・小型分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
40
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22821