A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425

A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425
A7923-7 ALCLEA ボックスペンケース リヒトラブ 62813425

ALCLEA ボックスペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62813425品番A7923-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術を活用した素材を使用しています。
中身が見えるメッシュポーチ付き。ガジェットポーチやコスメポーチに。バッグから取り出しやすいハンドル付き。

材質本体/ポリエステル・綿7エメラルドグリーンサイズSサイズアズワン品番64-9349-32繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする