曜日別特売
C-1089-12 鍵違い 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 62813564

C-1089-12 鍵違い 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 62813564
C-1089-12 鍵違い 防水コインロック TAKIGEN(タキゲン) 62813564

防水コインロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鍵違い数1,000通り
タキゲンコード24762
内容量1個注文コード62813564品番C-1089-12 鍵違い
販売価格(税込)¥8,598
販売価格(税別)
7,816

錠前本体は、オールステンレス製で耐食性に優れています。
錠前セット時の防水対策としてパネル面にOリングが組込まれ、キャップが標準装備されています(IPX6相当)。
洗浄を必要とする機器や屋外設置に適しています。
本製品は、パネル裏側でナット固定となります。
ディテント機構付(施錠位置・90度開錠位置)

用途
防水を必要とする機器・装置・分電盤
付属品キー2本・ステンレス止め金材質本体/ステンレス(SUS303)、キャップ/ステンレス(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)適合パネル厚さ(mm)t=2.0鍵違い数1,000通り表面仕上げ本体/ステンレス切削仕上、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24762
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする