TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス シリンダーデッドロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
タキゲンコード
21558
21557
21558
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813582
品番
C-1117-2B(#W01388)
販売価格(税込)
¥7,545
販売価格(税別)
¥
6,859
バスケットに入れる
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品
キー2本
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ステンレスカバー付)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)
鍵違い数
17万7000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
W01388
タキゲンコード
21558