TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
64
46
64
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813598
品番
C-1119-1
在庫数量:残り3点です
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途
コンテナ
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
29
寸法L5(mm)
11
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
8
寸法P3(mm)
18
寸法P4(mm)
18
寸法T(mm)
68
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
35
寸法d1(Φmm)
5.2
寸法d2(Φmm)
7
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
2
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M5
タキゲンコード
20836