曜日別特売
44010 フロアーブラシ 八ツ矢工業 62813811

44010 フロアーブラシ 八ツ矢工業 62813811
44010 フロアーブラシ 八ツ矢工業 62813811

フロアーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(cm)60
内容量1個注文コード62813811品番44010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

二種類の毛で凸凹面の細かいゴミもきれいにかき出し集めます。

質量(g)1900幅(cm)60材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)塩ビ・パキン全長(cm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする