C-1231-2-1 LOOP 150 ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813957

C-1231-2-1 LOOP 150 ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813957
C-1231-2-1 LOOP 150 ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813957

ステンレス ループファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード22855
内容量1個注文コード62813957品番C-1231-2-1 LOOP 150
販売価格(税込)¥5,071
販売価格(税別)
4,610

ステンレス製で耐食性に優れています。
円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。
ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。
ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。

用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)184寸法D(Φmm)150寸法W(mm)55結束範囲(Φmm)125~175表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22855
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする