曜日別特売
- 化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー 62813958

 

- 化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー 62813958
- 化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー 62813958
- 化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg タカショー 62813958

化粧砂利 大理石破石 マーブロック グリーン 15kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15kg×5袋)
内容量1セット(15kg×5袋)注文コード62813958品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大理石を砕いて作りました。単色はもちろんの事、各色をブレンドすれば、オリジナルガーデニング素材の出来上がりです。

用途
お庭のガーデニングや防草に。
エクステリア資材として。
グリーン粒サイズ(mm)15~20
注意
※天然石の為、色合い、サイズにバラツキがあります。
※1m2あたり厚さ3cmとして、約3袋必要とします。
※ドライバーは荷下ろしを行いませんので、購入者様が荷下ろしを行ってくださいますよう、お願いいたします。
※大量にご購入いただいた場合は、分納・またはチャーター便となる可能性がございます。
※大量にご購入いただいた場合は、パレット納品になる可能性がございます。フォークリフトをお使いいただく事を推奨します。(20袋を超えるとパレット納品となる可能性が高いです。)
※パレットは購入者様にお引き取りいただく場合がございます。ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする