用途道具箱・簡易扉寸法H(mm)26寸法L1(mm)71寸法L2(mm)44寸法L3(mm)25寸法L4(mm)27.5寸法L5(mm)24寸法N1(mm)4寸法N2(mm)3寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15寸法P3(mm)11寸法P4(mm)9.6寸法P5(mm)16寸法W(mm)27.5寸法d1(Φmm)3.6寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1.5材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969