C-1264-1 ステンレス 枠付ターンファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814063

C-1264-1 ステンレス 枠付ターンファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814063
C-1264-1 ステンレス 枠付ターンファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814063

ステンレス 枠付ターンファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21293
内容量1個注文コード62814063品番C-1264-1
販売価格(税込)¥1,671
販売価格(税別)
1,519

オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力

用途楽器ケース・アンプケース材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする