TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 枠付ターンファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
21294
21293
21294
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814072
品番
C-1264-2
販売価格(税込)
¥2,340
販売価格(税別)
¥
2,127
バスケットに入れる
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途
楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
145
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21294