曜日別特売
C-1269-A ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン) 62814088

C-1269-A ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン) 62814088
C-1269-A ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン) 62814088

ステンレス マンホールロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62814088品番C-1269-A
販売価格(税込)¥5,798
販売価格(税別)
5,271

既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途マンホール・CABの蓋タキゲンコード22957質量(g)本体/84、ハンドル/48材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げビーズショット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする