曜日別特売
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107

 

BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107
BEW-T2600MW 庭テラス タカショー 62814107

庭テラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ミルキーウッド
内容量1セット注文コード62814107品番BEW-T2600MW
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。

種別2600材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木幅(mm)2625質量(kg)80ミルキーウッド使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm寸法(幅W×奥行D)(cm)ウッドデッキサイズ:236.9×135
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

庭テラス組み立て
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする