タカショー
庭テラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
色
ナチュラルウッド
ブラウンウッド
ナチュラルウッド
ミルキーウッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62814125
品番
BEW-T3900NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥438,000
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
種別
3900
材質
ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
幅(mm)
3900
質量(kg)
99
色
ナチュラルウッド
使用工具
電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅390cm×奥行180cm×高さ310cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ウッドデッキサイズ:359.9×180
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
庭テラス組み立て
参考になった