タカショー
美WOOD スリムボーダーフェンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
色
ナチュラルウッド
ミルキーウッド
ブラウンウッド
ナチュラルウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62814177
品番
BEW-FS623NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。
用途
住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。
材質
アルミニウム
幅(mm)
1200
質量(kg)
3.1
色
ナチュラルウッド
タイプ
H623タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
美woodフェンス組立方法のご紹介
参考になった