曜日別特売
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179

D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179
D7N6-755SYN-W/LM2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814179

LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は間口・仕様・タイプなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
750
仕様
水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
タイプ
開き
注文コード
62814179
品番
D7N6-755SYN-W/LM2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。

色
クリエモカ
タイプ
開き
間口(mm)
750
適合地域
寒冷地
仕様
水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする