TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
174
69
174
144
101
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814185
品番
C-1297-A-1-1
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途
船舶・ボートのハッチ
寸法H1(mm)
24.6
寸法H2(mm)
27.5
寸法L1(mm)
174
寸法L2(mm)
25.5
寸法L3(mm)
46
寸法L4(mm)
70.5
寸法P1(mm)
41
寸法P2(mm)
13.5
寸法P3(mm)
70
寸法P4(mm)
50
寸法W1(mm)
57
寸法W2(mm)
27.8
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
520
表面仕上げ
電解研磨
寸法M
M6用皿穴
タキゲンコード
21977