曜日別特売
BEW-FS894BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814195

 

BEW-FS894BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814195
BEW-FS894BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814195
BEW-FS894BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814195

美WOOD スリムボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウンウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ62.3cm
約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
内容量1枚注文コード62814195品番BEW-FS894BRW
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。

用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。材質アルミニウム幅(mm)1200質量(kg)4.5ブラウンウッドタイプH894タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする