曜日別特売
C-1297-A-4-1 ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 62814203

C-1297-A-4-1 ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 62814203
C-1297-A-4-1 ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 62814203

ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L1(mm)101
内容量1個注文コード62814203品番C-1297-A-4-1
販売価格(税込)¥8,553
販売価格(税別)
7,775

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

用途
船舶・ボートのハッチ
寸法H1(mm)14.8寸法H2(mm)18.5寸法L1(mm)101寸法L2(mm)16.2寸法L3(mm)26寸法L4(mm)42寸法P1(mm)27寸法P2(mm)8.2寸法P3(mm)41寸法P4(mm)30寸法W1(mm)37寸法W2(mm)16.5材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)120表面仕上げ電解研磨寸法MM4用皿穴タキゲンコード21980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする