TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)
85
69
174
144
101
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814212
品番
C-1297-A-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途
船舶・ボートのハッチ
寸法H1(mm)
14.8
寸法H2(mm)
18.5
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
16.2
寸法L3(mm)
18
寸法L4(mm)
42
寸法P1(mm)
27
寸法P2(mm)
8.2
寸法P3(mm)
33
寸法P4(mm)
30
寸法W1(mm)
37
寸法W2(mm)
16.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
110
表面仕上げ
電解研磨
寸法M
M4用皿穴
タキゲンコード
21981