C-1348-B ステンレス コイルファスナー(すり割式) TAKIGEN(タキゲン) 62814307

C-1348-B ステンレス コイルファスナー(すり割式) TAKIGEN(タキゲン) 62814307
C-1348-B ステンレス コイルファスナー(すり割式) TAKIGEN(タキゲン) 62814307

ステンレス コイルファスナー(すり割式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62814307品番C-1348-B
販売価格(税込)¥1,065
販売価格(税別)
968

ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。

用途小型筐体の扉や蓋仕様締込み力:22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22247
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする