C-1386 ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン) 62814368

C-1386 ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン) 62814368
C-1386 ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン) 62814368

ステンレス 締付掛金錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62814368品番C-1386
販売価格(税込)¥4,239
販売価格(税別)
3,854

止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。
止め金を装着したまま取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋
材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする