曜日別特売
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423

BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423
BEW-0560MW 美WOOD フェンス用柱 タカショー 62814423

美WOOD フェンス用柱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本ミルキーウッドタイプH1765フェンス用注文コード62814423品番BEW-0560MW
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。

材質アルミニウム幅(mm)60質量(kg)1.8ミルキーウッドタイプH1765フェンス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ195cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62814378
2021-08-06
用途: フェンスの柱

こちらの商品は、ホームEXシリーズのアルミ柱とサイズ・形状が全く同じで、価格が安かったので助かりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする