曜日別特売
HEX-02 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 62814448

 

HEX-02 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 62814448
HEX-02 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 62814448
HEX-02 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 62814448

ホームEX 柱固定金具 ベースプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード62814448品番HEX-02
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。

付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組材質スチール幅(mm)67質量(kg)0.7マットグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
注意
※本商品は、コンクリート面に柱を取り付ける場合に使用してください。
※他の用途での使用は事故の原因となります。
※商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
※この商品は装飾用フェンスの柱を固定する金具です。
※目的以外の使用はしないでください。
※特に転落防止用柵や運動具、お子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
【組立時】
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのネジ、ボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジ、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
【使用時】
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります
・気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はフェンスを外す、補強する等、適切な対策を行なってください。
※商品を足場がわりにして登らないでください。柱やフェンスに足を掛けて登らないでください。
※突起している箇所があります。使用の際は注意してください。
※すき間に手や指を入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする