タカショー
ロイヤルラウンドキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
ロータイプフェンス用
ロータイプフェンス用
ハイタイプフェンス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814649
品番
RFCK-R1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ロイヤルフェンス専用キャップ。
材質
塩ビ樹脂
幅(mm)
94
色
ホワイト
高さ(mm)
136
タイプ
ロータイプフェンス用
奥行(mm)
94
注意
※個人宅への配送は出来ません。