タカショー
ロイヤルアローキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
ロータイプフェンス用
ハイタイプフェンス用
ロータイプフェンス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814676
品番
RFCK-A1
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ロイヤルフェンス専用キャップ。
材質
塩ビ樹脂
幅(mm)
111
色
ホワイト
高さ(mm)
203
タイプ
ロータイプフェンス用
奥行(mm)
111
注意
※個人宅への配送は出来ません。