曜日別特売
C-1554 鍵違い W/2 ステンレス パーソナルパドロック TAKIGEN(タキゲン) 62814702

C-1554 鍵違い W/2 ステンレス パーソナルパドロック TAKIGEN(タキゲン) 62814702
C-1554 鍵違い W/2 ステンレス パーソナルパドロック TAKIGEN(タキゲン) 62814702

ステンレス パーソナルパドロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62814702品番C-1554 鍵違い W/2
販売価格(税込)¥17,315
販売価格(税別)
15,741

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け幅は11~~22mmまで対応できます。
キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)

用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)付属品キー2本仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする