C-1563-ZK46-8-50 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814858

C-1563-ZK46-8-50 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814858
C-1563-ZK46-8-50 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62814858

ステンレス DカットITファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード24472
内容量1個注文コード62814858品番C-1563-ZK46-8-50
販売価格(税込)¥866
販売価格(税別)
787

表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。

用途太陽光パネル寸法H1(mm)45.2寸法H2(mm)46付属品ナット1個、平ワッシャー、S.W表面仕上げ押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨タキゲンコード24472材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)102締付トルク8.0N・m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする