曜日別特売
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044

VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044
VDS-3-WAL ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】 ホームテイスト 62815044

ヴィンテージダイニング3点セット【Umbure ウンビュレ 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1セット注文コード62815044品番VDS-3-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。
鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に!
美しさと実用性にこだわった天板
温かみのある漆黒の脚部
2人の時間にちょうど良いサイズ

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、PVC質量(kg)16.3ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、椅子:約40×30×42塗装粉体塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】ヴィンテージダイニングセットVDS組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする